| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000328681 Herst.-Nr.: BE30 EAN/GTIN: 4012802801859 |
| |
|
| | |
| INA BE30-XL Spannlager, mit Einstellring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BE30 | Werksnummer: | 930100886 | Gewicht netto Kg: | 0,360000 | Breite brutto mm: | 21,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,360000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 30,00 | Aussendurchmesser mm: | 72,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spannlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 23,56* | € 32,70* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,69* | € 32,72* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 24,438* | € 33,818* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,12* | € 34,59* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 27,55* | € 38,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|