| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000328670 Herst.-Nr.: AY25-NPP EAN/GTIN: 4012802808216 |
| |
|
| | |
| INA AY25-NPP Spannlager, zylindrischer Außenring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AY25-NPP | Werksnummer: | 930102020 | Gewicht netto Kg: | 0,160000 | Breite brutto mm: | 27,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,160000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 25,00 | Aussendurchmesser mm: | 52,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANNLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 12,43* | € 17,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,68* | € 18,23* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,75* | € 23,76* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,33* | € 27,03* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,04* | € 29,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|