Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 16014-C3 Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 16014-C3 Rillenkugellager
FAG 16014-C3 Rillenkugellager
FAG 16014-C3 Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     1955-2000327416
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     16014-C3
EAN/GTIN:
     4012801270151
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
FAG 16014-C3 Rillenkugellager
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
16014-C3
Werksnummer:
961000564
Gewicht netto Kg:
0,427000
Breite brutto mm:
13,00
Gewicht brutto Kg:
0,427000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
70,00
Aussendurchmesser mm:
110,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
RILLENKUGELLAGER
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
1
€ 7,90*
ab € 19,51*
€ 26,93*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 20,66*
€ 28,55*
1 Tag
56
1
€ 4,90*
ab € 20,93*
€ 28,89*
5 Tage
56
1
€ 10,00*
ab € 21,61*
€ 29,78*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,80*
€ 35,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10049486
ab € 28,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.