| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000326763 Herst.-Nr.: RASE30-XL-N-FA125 EAN/GTIN: 4012802811926 |
| |
|
| | |
| INA RASE30-N-FA125 Stehlagereinheit, corrotect, langer Fuß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RASE30-XL-N-FA125 | Werksnummer: | 930101750 | Gewicht netto Kg: | 1,110000 | Breite brutto mm: | 82,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,110000 | Innendurchmesser mm: | 30,00 | Aussendurchmesser mm: | 158,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagereinheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit, flanschlagereinheit bohrungsdurchmesser 30 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 34,10* | € 43,93* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 36,16* | € 46,83* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 36,57* | € 46,85* | | | | | 120 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 39,68* | € 50,64* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 58,12* | € 71,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|