| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000325955 Herst.-Nr.: RASEY30-XL-N EAN/GTIN: 4012802795943 |
| |
|
| | |
| INA RASEY30-XL-N Stehlagereinheit, mit langem Fuß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RASEY30-XL-N | Werksnummer: | 930100569 | Gewicht netto Kg: | 1,060000 | Breite brutto mm: | 82,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,060000 | Innendurchmesser mm: | 30,00 | Aussendurchmesser mm: | 158,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagereinheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager ina, stehlager, flanschlagereinheit bohrungsdurchmesser 30 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,55* | € 29,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 23,53* | € 32,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,76* | € 32,55* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 25,70* | € 34,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 27,25* | € 36,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|