| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000325423 Herst.-Nr.: RSHEY50-XL-N EAN/GTIN: 4012802806465 |
| |
|
| | |
| INA RSHEY50-XL-N Stehlagereinheit, mit kurzem Fuß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RSHEY50-XL-N | Werksnummer: | 930100708 | Gewicht netto Kg: | 2,820000 | Breite brutto mm: | 115,00 | Gewicht brutto Kg: | 2,820000 | Innendurchmesser mm: | 50,00 | Aussendurchmesser mm: | 135,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagereinheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit, stehlager bohrung 50mm |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,15* | € 46,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 38,58* | € 48,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,55* | € 52,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 43,79* | € 54,04* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 49,08* | € 60,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|