| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000321802 Herst.-Nr.: 206-XL-KRR EAN/GTIN: 4012802782929 |
| |
|
| | |
| INA 206-XL-KRR Spannlager, mit zylindrischem Außenring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 206-XL-KRR | Werksnummer: | 930100019 | Gewicht netto Kg: | 0,240000 | Breite brutto mm: | 24,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,240000 | Innendurchmesser mm: | 30,00 | Aussendurchmesser mm: | 62,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spannlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,92* | € 15,29* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,91* | € 15,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,61* | € 17,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,82* | € 19,07* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,4385* | € 20,0785* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|