Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring OR 18X3 NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring OR 18X3 NBR (70A)
O-Ring OR 18X3 NBR (70A)
O-Ring OR 18X3 NBR (70A)
Artikel-Nr.:
     1955-2000308129
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     OR 18X3 NBR (70A)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring OR 18X3 NBR (70A)
Weitere Informationen:
eClassID:
23-07-16-00
HerstellerNr:
OR 18X3 NBR (70A)
Werksnummer:
OR 18X3 NBR (70A)
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
O-RING
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0305*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0499*
€ 0,0594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0496*
€ 0,059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0464*
€ 0,0552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,042*
€ 0,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,048
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.