Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BIMOS S9424 Stapelhocker Sitzhöhe 500 mm Sitz-D. 300 mm Rundrohr anthrazit Buch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIMOS S9424 Stapelhocker Sitzhöhe 500 mm Sitz-D. 300 mm Rundrohr anthrazit Buch
BIMOS S9424 Stapelhocker Sitzhöhe 500 mm Sitz-D. 300 mm Rundrohr anthrazit Buch
Artikel-Nr.:
     1955-2000301410
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     S9424
EAN/GTIN:
     4016849134949
Suchbegriffe:
Stapelhocker
stapelhocker holz
stapelhocker
Sitzhöhe 500 mm · Sitzfläche aus Buchenschichtholz · naturfarben lackiert · Sitz-Ø 300 mm · Untergestell aus Rundrohr mit abriebfesten Endkappen, epoxidharzbeschichtet, anthrazit
Weitere Informationen:
eClassID:
21100502
HerstellerNr:
S9424
Werksnummer:
9000454088
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
350,00
Höhe netto mm:
500,00
Gewicht netto Kg:
2,840000
Gewicht brutto Kg:
2,840000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,50*
€ 45,16*
Lager 1955
pro Stück
€ 4,90*
ab € 41,42*
€ 45,33*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 42,15*
€ 46,15*
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,15*
€ 47,86*
1 Tag
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,18*
€ 48,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG