Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BOTT Rundhalter D. 60 mm verzinkt passend für Lochplatten


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
BOTT Rundhalter D. 60 mm verzinkt passend für Lochplatten
BOTT Rundhalter D. 60 mm verzinkt passend für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     1955-2000300418
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14011018
EAN/GTIN:
     4025002161265
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
BOTT Rundhalter D. 60 mm verzinkt passend für Lochplatten passend für Lochplatten · VE = 5 Stück
Weitere Informationen:
eClassID:
21029112
HerstellerNr:
14011018
Werksnummer:
9000429186
Länge netto mm:
165,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (24)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 3,95*
ab € 4,19*
€ 4,19*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,22*
€ 4,22*
5
pro Stück
€ 3,95*
ab € 4,13*
€ 4,79*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,83*
€ 4,83*
Lager 1955
1
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 20,86*
€ 21,81*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,81*
€ 25,95
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,39*
€ 25,45
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,86*
€ 24,82
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.