Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

U-POWER SN20014-43 Sicherheitsschuh KingGröße 43 schwarz gemilltes Leder S3 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-POWER SN20014-43 Sicherheitsschuh KingGröße 43 schwarz gemilltes Leder S3 SRC
U-POWER SN20014-43 Sicherheitsschuh KingGröße 43 schwarz gemilltes Leder S3 SRC
U-POWER SN20014-43 Sicherheitsschuh KingGröße 43 schwarz gemilltes Leder S3 SRC
U-POWER SN20014-43 Sicherheitsschuh KingGröße 43 schwarz gemilltes Leder S3 SRC
Artikel-Nr.:
     1955-2000295042
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN20014-43
EAN/GTIN:
     8033546128275
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
U-POWER Sicherheitsschuh King Größe 43 schwarz gemilltes Leder S3 SRC EN ISO 20345 nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: aus weichem, gemilltem Leder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivfaserkohle · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
SN20014-43
Werksnummer:
4720000343
Profil:
43
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
1,260000
Gewicht brutto Kg:
1,260000
Ursprungsland:
TN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 49,11*
€ 51,26*
Lager 1955
€ 4,90*
ab € 47,58*
€ 51,32*
€ 5,20*
ab € 46,42*
€ 51,58*
4 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 48,54*
€ 54,27*
€ 4,95*
ab € 50,01*
€ 54,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,32*
€ 61,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,24*
€ 58,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,58*
€ 56,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.