Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IKS Schutzfolie PE blau-transparent Länge 100 m Breite 50 cm SW36


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
IKS Schutzfolie PE blau-transparent Länge 100 m Breite 50 cm SW36
IKS Schutzfolie PE blau-transparent Länge 100 m Breite 50 cm SW36
Artikel-Nr.:
     1955-2000294315
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     SW36
EAN/GTIN:
     4026359030426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasschutzfolie
Transparentfolie
transparentfolie
Schutzfolie PE SW36 blau-transparent L.100m B.50cm Rl.IKS SW36 selbstklebend · schwachklebender Acrylkleber · begrenzt UV-beständig (< 4 Wochen) · nicht geeignet für den Schutz von Metallen und verspiegelten Glasflächen
Weitere Informationen:
eClassID:
24261706
HerstellerNr:
SW36
Werksnummer:
4300600315
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
2,480000
Gewicht brutto Kg:
2,480000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
€ 4,90*
ab € 25,93*
€ 28,17*
€ 5,90*
ab € 27,56*
€ 28,20*
€ 5,20*
ab € 24,52*
€ 28,26*
€ 4,95*
ab € 25,33*
€ 29,17*
€ 4,99*
ab € 25,83*
€ 29,71*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,17*
€ 33,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,45*
€ 32,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,93*
€ 30,86
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.