Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reibebrett verleimt, kalkbeständig Holz L280xB140xS13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett verleimt, kalkbeständig Holz L280xB140xS13mm
Reibebrett verleimt, kalkbeständig Holz L280xB140xS13mm
Reibebrett verleimt, kalkbeständig Holz L280xB140xS13mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000274745
Hersteller:
     NOW
Herst.-Nr.:
     4000816355
EAN/GTIN:
     4004199514283
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
PU-Reibebrett
Reibebrett
7-fach Mehrschichtholz · verleimt · kalkbeständig · ca. 25 mm stark
Weitere Informationen:
eClassID:
21040604
Werksnummer:
4000816355
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
139,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: holz-reibebrett
Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 2,80*
€ 3,70*
1
€ 3,95*
ab € 2,81*
€ 3,71*
1
€ 3,95*
ab € 2,86*
€ 3,77*
1
€ 4,90*
ab € 2,90*
€ 3,83*
7 Tage
k.A.
10
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 4,19*
1
€ 4,96*
ab € 3,17*
€ 4,21*
1
€ 4,99*
ab € 3,70*
€ 4,88*
1 Tag
k.A.
1
€ 5,10*
ab € 3,72*
€ 4,91*
Lager 1955
1
€ 4,90*
ab € 4,38*
€ 4,98*
1
€ 7,95*
ab € 3,79*
€ 4,99*
14 Tage
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 3,79*
€ 4,99*
1
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,05*
5 Tage
k.A.
1
€ 4,99*
ab € 3,83*
€ 5,05*
1
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 5,06*
1
€ 4,90*
ab € 4,11*
€ 5,35*
1
€ 6,90*
ab € 4,45*
€ 5,76*
3 Tage
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 4,68*
€ 6,06*
1
€ 4,90*
ab € 5,10*
€ 6,55*
1
€ 6,95*
ab € 7,16*
€ 8,67*
1
€ 5,90*
ab € 9,62*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG