Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ASATEX PP1L Einwegoverall Gr.XXL weiß Kat.I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASATEX PP1L Einwegoverall Gr.XXL weiß Kat.I
ASATEX PP1L Einwegoverall Gr.XXL weiß Kat.I
Artikel-Nr.:
     1955-2000252455
Hersteller:
     Asatex
Herst.-Nr.:
     PP1L
EAN/GTIN:
     4029201124427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
ASATEX PP1L Einwegoverall Gr.XXL weiß Kat.I
Weitere Informationen:
eClassID:
40011003
HerstellerNr:
PP1L
Werksnummer:
4000375901
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.