Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

U-POWER UK20074-46 Sicherheitsschuh GessatoGröße 46 schwarz gemilltes, vollnarbi


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-POWER UK20074-46 Sicherheitsschuh GessatoGröße 46 schwarz gemilltes, vollnarbi
U-POWER UK20074-46 Sicherheitsschuh GessatoGröße 46 schwarz gemilltes, vollnarbi
U-POWER UK20074-46 Sicherheitsschuh GessatoGröße 46 schwarz gemilltes, vollnarbi
U-POWER UK20074-46 Sicherheitsschuh GessatoGröße 46 schwarz gemilltes, vollnarbi
U-POWER UK20074-46 Sicherheitsschuh GessatoGröße 46 schwarz gemilltes, vollnarbi
Artikel-Nr.:
     1955-2000251448
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UK20074-46
EAN/GTIN:
     8033546018743
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
U-POWER Gessato Sicherheitsschuh Gessato Größe 46 schwarz gemilltes, vollnarbiges Leder S3 SRC EN ISO 20345 nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem, gemilltem Nubukleder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivkohlefaser · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
UK20074-46
Werksnummer:
4000372286
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
1,130000
Gewicht brutto Kg:
1,130000
Ursprungsland:
TN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 49,06*
€ 53,64*
Lager 1955
€ 4,90*
ab € 48,40*
€ 54,55*
2 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 49,43*
€ 55,29*
5 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 49,87*
€ 56,63*
12 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 49,618*
€ 56,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,55*
€ 64,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,42*
€ 62,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,54*
€ 60,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,30*
€ 58,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,40*
€ 57,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.