Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M 4251 7000034735 Lösemittelmaske 4251EN 405:2001 + A1:2009 FFA1 P2 RD einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 4251 7000034735 Lösemittelmaske 4251EN 405:2001 + A1:2009 FFA1 P2 RD einzeln
3M 4251 7000034735 Lösemittelmaske 4251EN 405:2001 + A1:2009 FFA1 P2 RD einzeln
Artikel-Nr.:
     1955-2000250927
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4251 7000034735
EAN/GTIN:
     4046719313655
Suchbegriffe:
Farbspritzhalbmaske
Farbspritzmaske
Lackiermaske
Lösemittelmaske
3M 4251 Lösemittelmaske 4251 EN 405:2001 + A1:2009 FFA1 P2 RD einzeln verpackt 4-Punkt-Kopfbebänderung · Ausatmungsventil · Einwegmaske Bietet Schutz gegen: organische Gase, Dämpfe mit einer Konzentration bis zu 1000 ppm und Partikel und Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2RD · Anwendung: bei Arbeiten mit Lösungsmitteln, Klebern, Reinigern, Pflanzenschutzmitteln
Weitere Informationen:
eClassID:
40011401
HerstellerNr:
4251 7000034735
Werksnummer:
4000370670
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,220000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.