Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki RB40VAUTZ Gebläse 550W, 3,8m³/min, Elektronik 1 Rohr, 1 Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki RB40VAUTZ Gebläse 550W, 3,8m³/min, Elektronik 1 Rohr, 1 Staubbeutel
Hikoki RB40VAUTZ Gebläse 550W, 3,8m³/min, Elektronik 1 Rohr, 1 Staubbeutel
Hikoki RB40VAUTZ Gebläse 550W, 3,8m³/min, Elektronik 1 Rohr, 1 Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     1955-2000098777
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     RB40VA
EAN/GTIN:
     4966376278350
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Hikoki RB40VAUTZ Gebläse 550W, 3,8m³/min, Elektronik 1 Rohr, 1 Staubbeutel Elektronik / 550 W Ausgezeichnete Handhabung durch kompakte Leichtbau-Ausführung Zum Reinigen, Entstauben und Trocknen von Maschinen und techn. Einrichtungen Soft-touch Handgriff für ermüdungsfreies Arbeiten und sicheres Handling Hohe Luftfördermenge 3,8m³/min Aufblasen von großen Sport-und Spielgeräten Auch als Staubsauger einsetzbar Technische Daten Förderleistung 0-3,8 m³/min. Leerlaufdrehzahl 0-16000 min-1 Gesamtlänge mit Rohr 447 mm Gewicht 1.7 kg Lieferumfang 1 Rohr 1 Staubbeutel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
RB40VA
Werksnummer:
RB40VAUTZ
Gewicht netto Kg:
0,220000
Länge brutto mm:
285,00
Breite brutto mm:
374,00
Höhe brutto mm:
72,00
Gewicht brutto Kg:
0,220000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 161,84*
€ 201,92*
4 Tage
20
€ 5,50*
ab € 183,01*
€ 228,34*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,92*
€ 240,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.