Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HR3541FCX Kombihammer für SDS-MAX 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita HR3541FCX Kombihammer für SDS-MAX 35 mm
Makita HR3541FCX Kombihammer für SDS-MAX 35 mm
Makita HR3541FCX Kombihammer für SDS-MAX 35 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000097491
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR3541FCX
EAN/GTIN:
     0088381093569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Bohrhammer HR3541FCX

AVT Anti-Vibrations-Technologie
Niedrige Vibrationswerte ermöglichen längeres Arbeiten bis zum Erreichen des gesetzlich zugelassenen Vibrations-Grenzwertes
SDS-plus-Werkzeugaufnahme
Sicherheitsausrastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
Kohlebürsten mit extra langer Lebensdauer
Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten
Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff
Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
Drehstopp
Mit SDS-Plus-Schnellwechselbohrfutter für zylindrische Bohrer

Technische Daten

Leistungsaufnahme 850 W
Leerlaufdrehzahl 315 - 630 min-1
Leerlaufschlagzahl 1.650 - 3.300 min-1
Einzelschlagstärke 6,3 J
Vollbohrer 35 mm Ø
Bohrkrone 90 mm Ø
Gewicht 5,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör:

Transportkoffer
Seitengriff
Tiefenanschlag
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HR3541FCX
Werksnummer:
HR3541FCX
Länge netto mm:
590,00
Breite netto mm:
165,00
Höhe netto mm:
440,00
Gewicht netto Kg:
11,360000
Länge brutto mm:
590,00
Breite brutto mm:
165,00
Höhe brutto mm:
440,00
Gewicht brutto Kg:
11,360000
Ursprungsland:
JP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bohrhämmer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 621,89*
€ 670,64*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,57*
€ 682,77*
€ 4,90*
ab € 659,09*
€ 695,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,40*
€ 715,67*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,98*
€ 727,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,23*
€ 865,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,77*
€ 850,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,38*
€ 832,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,22*
€ 824,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,98*
€ 818,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.