Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA DBM080 Diamantbohrmaschine 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA DBM080 Diamantbohrmaschine 80 mm
MAKITA DBM080 Diamantbohrmaschine 80 mm
MAKITA DBM080 Diamantbohrmaschine 80 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000097331
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DBM080
EAN/GTIN:
     0088381043793
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine DBM080

Erschütterungsarmes Bohren bis 82 mm Ø mit diamantbestückten Trocken-Bohrkronen
Ideal für die Elektro- und Sanitärinstallation
Elektronisch regelbare Drehzahl
Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
Mit Sanftanlauf, Überstromschutz und Motortemperaturüberwachung zum Schutz vor Motorschäden
Seitengriff um 360° drehbar
Handgriff in D-Form zur optimalen Kraftübertragung auf das Werkzeug

Mitgeliefertes Zubehör:

Seitengriff

Technische Daten:

Leistungsaufnahme 1.300 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 2.000 min-1
Bohrdurchmesser max. 82 mm
Werkzeugaufnahme M18
Spannhalsdurchmesser 46 mm
Gewicht 3,4 kg
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DBM080
Werksnummer:
DBM080
Länge netto mm:
605,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
9,687000
Länge brutto mm:
605,00
Breite brutto mm:
310,00
Höhe brutto mm:
125,00
Gewicht brutto Kg:
9,687000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 302,96*
€ 345,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 306,28*
€ 346,13*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,49*
€ 365,87*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,57*
€ 368,07*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,32*
€ 381,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,98*
€ 454,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,98*
€ 427,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,37*
€ 415,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,91*
€ 411,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,32*
€ 399,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.