Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA 9565CR Winkelschleifer 125 mm, 1.400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA 9565CR Winkelschleifer 125 mm, 1.400 W
MAKITA 9565CR Winkelschleifer 125 mm, 1.400 W
MAKITA 9565CR Winkelschleifer 125 mm, 1.400 W
Artikel-Nr.:
     1955-2000097132
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9565CR
EAN/GTIN:
     0088381098069
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschleifer (elektrisch) makita...

Winkelschleifer 9565CR 125 mm

Makita Hochleistungsmotor mit großer Kraftreserve.
Super-Joint-System für samtweichen Lauf.
Konstantelektronik hält die Drehzahl konstant und schützt den Motor vor Überlastung.
Mit Sanftanlauf.
Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsunterbrechung.
Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung.
Effektiver Staubschutz von Getriebe und Lager.
Kraftvoller, handlicher 125 mm Winkelschleifer mit sehr langer Lebensdauer
Felder und Anker sind durch ein spezielles System vor abrasivem Schleifstaub besonders gut geschützt
Labyrinthabdichtungen schützen Schalter und Kugellager vor Schleifstaub
Verstärkte Kollektorlamellen für besonders lange Lebensdauer des Motors
Flacher Getriebekopf für problemloses Schleifen auch an engen Stellen

Technische Daten:

Leistungsaufnahme 1.400 W
Leerlaufdrehzahl 11.000 min-1
Spindelgewinde M14x2
SchleifscheibenØ 125 mm
Gewicht 2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör:

Schutzhaube
Seitengriff
Spannflansch
Flanschmutter
Stirnlochschlüssel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9565CR
Werksnummer:
9565CR
Länge netto mm:
385,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
145,00
Gewicht netto Kg:
3,250000
Länge brutto mm:
385,00
Breite brutto mm:
140,00
Höhe brutto mm:
145,00
Gewicht brutto Kg:
3,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Winkelschleifer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 108,26*
€ 130,74*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 110,95*
€ 133,11*
€ 4,90*
ab € 116,60*
€ 140,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,27*
€ 142,00*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,71*
€ 147,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.