Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Handkreissäge 66 mm mit Staubbox 5017RKB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Handkreissäge 66 mm mit Staubbox 5017RKB
Makita Handkreissäge 66 mm mit Staubbox 5017RKB
Makita Handkreissäge 66 mm mit Staubbox 5017RKB
Artikel-Nr.:
     1955-2000097081
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     5017RKB
EAN/GTIN:
     0088381036702
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Kaltkreissäge
Metallkreissäge

Handkreissäge mit Staub-Sammelbox 5017RKB

Bis 94% Staubaufnahme (abhängig von äußeren Bedingungen) macht Fremdabsaugung in den meisten Fällen überflüssig
Ideal für Innenausbau und Montage
Kein lästiges Mitführen des Absaugschlauches
Staubbox leicht entleerbar durch große Verschlußklappe
Absaugstutzen zur Fremdabsaugung mit 36 mm
140 cm Führungsschiene über Adapter anschließbar

Technische Daten:

Leistungsaufnahme 1400 W
Leerlaufdrehzahl 4.800 min-1
Schnitttiefe bei 0° 0 - 66 mm
bei 45° 0 - 46 mm
Sägeblatt 190 mm
Sägeblattbohrung 30 mm
Gewicht 5,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör:

HM-Sägeblatt
Parallelanschlag
Sechskantstiftschlüssel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5017RKB
Werksnummer:
5017RKB
Länge netto mm:
455,00
Breite netto mm:
295,00
Höhe netto mm:
319,00
Gewicht netto Kg:
7,369000
Länge brutto mm:
455,00
Breite brutto mm:
295,00
Höhe brutto mm:
319,00
Gewicht brutto Kg:
7,369000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 261,85*
€ 299,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 265,57*
€ 302,05*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,17*
€ 304,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,08*
€ 319,76*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 293,65*
€ 334,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,81*
€ 398,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,46*
€ 378,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,88*
€ 359,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,65*
€ 349,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.