| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000092500 Herst.-Nr.: U.35P EAN/GTIN: 3148510684505 |
| |
|
| | |
| Facom U.35P Aussenabzieher 10 - 55 mm Außenabzieher mit breiten Abzieharmen Spannweite 10 - 55 mm Zugkraft max. 10 kN Produktstärken: Sicherheit: Die Konfiguration "entkreuzte Abzieharme" verdoppelt den Spannbereich, aber die Konfiguration "gekreuzte Abzieharme" sollte bevorzugt werden Passende Abziehhilfe: Gleithammer U.306M für U.35 und U.35L Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | U.35P | Werksnummer: | U.35P | Gewicht netto Kg: | 0,387000 | Gewicht brutto Kg: | 0,387000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Mechanische Abzieher mit 2 Abzieharmen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,59* | € 115,43* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,03* | € 115,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,77* | € 132,31* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,95* | € 144,79* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 121,38* | € 150,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|