Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000092420 Herst.-Nr.: U.301 EAN/GTIN: 3148510751504 |
| |
|
| | |
| Facom U.301 Aussenabzieher Spannweite 10 - 80 mm Außenabzieher mit schlanken Abzieharmen selbstspannend Spannweite 10 - 80 mm Zugkraft max. 9 kN Produktstärken: Zugang: Abzieher mit 2 schlanken Abzieharmen Komfort: Abzieher mit selbstspannenden Abzieharmen durch Rückholfeder Der Abzieher bleibt auf dem Lager sitzen, selbst wenn er nicht gespannt ist Passende Abziehhilfe: Gleithammer U.49AM Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | U.301 | Werksnummer: | U.301 | Gewicht netto Kg: | 0,453000 | Gewicht brutto Kg: | 0,453000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Mechanische Abzieher mit 2 Abzieharmen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,71* | € 73,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,62* | € 77,17* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 64,24* | € 83,29* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 74,53* | € 92,70* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,94* | € 92,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|