Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom R.PEJ31 Steckschluessel-Set 1/4"", 41-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Facom R.PEJ31 Steckschluessel-Set 1/4"", 41-tlg
Facom R.PEJ31 Steckschluessel-Set 1/4"", 41-tlg
Facom R.PEJ31 Steckschluessel-Set 1/4"", 41-tlg
Artikel-Nr.:
     1955-2000091728
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     R.PEJ31
EAN/GTIN:
     3148518722476
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Facom R.PEJ31 Steckschluessel-Set 1/4"", 41-tlg Sortiment 1/4" - Antriebselemente, Bithalter, Bits Serie 1, Umschaltknarre ultrakompakter Kasten, 41-tlg. Lieferumfang: Umschaltknarre 1/4": R.PE Verlängerung 1/4": 100 mm Bits 1/4" Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40 Bits 1/4" TORX®: T6 - T7 - T8 - T9 Bits 1/4" Inbus®: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm Bits 1/4" Phillips®: PH1 - PH2 - PH3 Bits 1/4" Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3 Bits 1/4" Schlitz: 4 - 5,5 mm Adapter 1/4": ECR Lieferung im ultrakompakten Kasten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
R.PEJ31
Werksnummer:
R.PEJ31
Gewicht netto Kg:
0,445000
Gewicht brutto Kg:
0,445000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
„Radio"-Serie 1/4''
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 40,78*
€ 55,24*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 42,11*
€ 55,26*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,71*
€ 55,72*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 45,48*
€ 60,55*
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 53,87*
€ 69,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.E20L
ab € 163,33*
Ähnlich
Facom
MOD.SHPB
ab € 158,97*
Ähnlich
Facom
R1PICO
ab € 66,35*
Ähnlich
RS Pro
1250441
ab € 61,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.