| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000089592 Herst.-Nr.: DTS.1B EAN/GTIN: 3148518138376 |
| |
|
| | |
| Facom DTS.1B Inspektionsrollbrett Traglast 150 kg Inspektionsrollbrett 6 Rollen Traglast max. 150 kg Produktstärken: Gegen gängige Werkstattchemikalien beständige Vinylauflage, mit hochdichtem Schaumstoff gepolstert Fahrgestell aus ovalem Rohr: keine Außenecken für besseren Komfort und bessere Befestigung der Rollen Maximale Höhe: 100 mm Maximale Last des Fahrgestells: 150 kg 6 Rollen Abmessungen (L x B): 1.010 x 630 mm Gewicht: 8,200 kg Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DTS.1B | Werksnummer: | DTS.1B | Gewicht netto Kg: | 7,860000 | Gewicht brutto Kg: | 7,860000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ausstattung für die KFZ-Werkstatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 107,40* | € 133,15* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,71* | € 133,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,63* | € 160,09* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,58* | € 162,22* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 137,97* | € 172,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|