| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000089392 Herst.-Nr.: DELA.625.00 EAN/GTIN: 3170332010118 |
| |
|
| | |
| Facom DELA.625.00 Dural-Gliedermaßstab Klasse III 1 m Dural-Gliedermaßstab Klasse III 1 m Produktstärken: Tiefgeätzte Markierung Beidseitige mm-Messteilung Messingfedern Satinierte Oberfläche Breite: 15 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DELA.625.00 | Werksnummer: | DELA.625.00 | Gewicht netto Kg: | 0,072000 | Gewicht brutto Kg: | 0,072000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Gliedermaßstäbe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,30* | € 13,40* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,70* | € 13,95* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 11,05* | € 16,01* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,63* | € 17,18* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,90* | € 25,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|