Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 75.15SR STECKSCHLUESSEL - METRISCH - 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Facom 75.15SR STECKSCHLUESSEL - METRISCH - 15
Facom 75.15SR STECKSCHLUESSEL - METRISCH - 15
Artikel-Nr.:
     1955-2000087310
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     75.15SR
EAN/GTIN:
     3148518698221
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
Steckschlüssel Funkenfrei
pfeifenkopfschlüssel facom
steckschlüssel funkenfrei
Facom 75.15SR STECKSCHLUESSEL - METRISCH - 15 Steckschlüssel, funkenfrei, Antrieb Außensechskant, Metrisch 15 Produktstärken: Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
75.15SR
Werksnummer:
75.15SR
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
6,20
Höhe netto mm:
2,30
Gewicht netto Kg:
0,337000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Funkefreie-Schlüssel
Ausfuehrung:
funkenfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,32*
€ 250,03*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 224,96*
€ 273,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,79*
€ 325,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,74*
€ 319,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,73*
€ 298,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,96*
€ 267,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.