Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000087143 Herst.-Nr.: 64C.S1 EAN/GTIN: 3148517938304 |
| |
|
| | |
| Facom 64C.S1 Knarrenringschluessel gerade variabel Knarrenringschlüssel gerade SW variabel Produktstärken: Gerade Knarrenringschlüssel mit mehreren Schlüsselweiten: sehr vielseitige Schlüssel = 4 Abmessungen pro Schlüssel Gewichtsersparnis: 1 einziger statt 4 Schlüssel im Werkzeugkasten 4 metrische Abmessungen pro Schlüssel: Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus Drehwinkel 5° verchromt, satiniert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 64C.S1 | Werksnummer: | 64C.S1 | Gewicht netto Kg: | 0,090000 | Gewicht brutto Kg: | 0,090000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Knarrenschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,00* | € 28,95* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,12* | € 29,09* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,69* | € 30,68* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,39* | ab € 31,15* | € 36,30* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,64* | € 43,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,39* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|