Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000087132 Herst.-Nr.: 64.6X7 EAN/GTIN: 3148517424517 |
| |
|
| | |
| Facom 64.6X7 Knarrenringschluessel gerade 6x7 mm Knarrenringschlüssel gerade SW 6x7 mm Produktstärken: Gerade, metrische Knarrenringschlüssel: zur Betätigung der Mutter von der Seite Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 6 mm, 6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm) verchromt, satiniert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 64.6X7 | Werksnummer: | 64.6X7 | Gewicht netto Kg: | 0,035000 | Gewicht brutto Kg: | 0,035000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Knarrenschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,51* | € 31,32* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,53* | € 31,47* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 27,28* | € 37,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 30,24* | € 40,34* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,65* | € 47,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|