| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000086738 Herst.-Nr.: 484A EAN/GTIN: 3148511788516 |
| |
|
| | |
| Facom 484A Verstellbare Zange lackiert 240 mm Verstellbare Zange durchgestecktes Gewerbe 7-fach verstellbar Spannweite max. 34 mm Produktstärken: Durchgestecktes Gewerbe: gleichmäßige Abstützung für die Achse des zentralen Schenkels 2 starke Rillen: lange Lebensdauer und Sicherheit bei der Bedienung 7-fach verstellbar satinierter Lack Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 484A | Werksnummer: | 484A | Gewicht netto Kg: | 0,317000 | Gewicht brutto Kg: | 0,317000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verstellbare-Zangen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,00* | € 34,28* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,37* | € 35,51* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 28,51* | € 39,21* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 31,41* | € 41,60* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,03* | € 48,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|