Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 482.15SR Verstellbare Zange funkenfrei 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 482.15SR Verstellbare Zange funkenfrei 150mm
Facom 482.15SR Verstellbare Zange funkenfrei 150mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000086731
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     482.15SR
EAN/GTIN:
     3148518640527
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
zangenschlüssel
Facom 482.15SR Verstellbare Zange funkenfrei 150mm Verstellbare Zange, funkenfrei Produktstärken: Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM angegossene, antistatische Überzüge aus PVC, die jegliche Funkenbildung unterdrücken
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
482.15SR
Werksnummer:
482.15SR
Länge netto mm:
15,50
Breite netto mm:
4,50
Höhe netto mm:
1,50
Gewicht netto Kg:
0,181000
Gewicht brutto Kg:
0,181000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Funkefreie-Zangen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,73*
€ 133,51*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,00*
€ 134,17*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,41*
€ 134,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.