| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085407 Herst.-Nr.: 200C.26 EAN/GTIN: 3148517553231 |
| |
|
| | |
| Facom 200C.26 Schlosserhammer mit Graphitstiel 25 mm Schlosserhammer, französische Form Graphitstiel Schlagfläche ca. 25 x 25 mm Produktstärken: Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 200C.26 | Werksnummer: | 200C.26 | Gewicht netto Kg: | 0,378000 | Gewicht brutto Kg: | 0,378000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hämmer - Fäustel - Holzhämmer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,13* | € 17,44* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,25* | € 17,53* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,88* | € 19,01* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,83* | € 21,47* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,58* | € 29,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|