Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085128 Herst.-Nr.: 134A.18 EAN/GTIN: 3148516741103 |
| |
|
| | |
| Facom 134A.18 Rohrzange, amerik. Mod. max. 76mm Rohrzange, amerikanisches Modell 90° Gusseisen Spannweite max. 76 mm Produktstärken: Körper aus Gusseisen Auswechselbare feste Stahlbacke, auf 55 HRc gehärtet Bewegliche Backe aus Stahl geschmiedet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 134A.18 | Werksnummer: | 134A.18 | Gewicht netto Kg: | 2,070000 | Gewicht brutto Kg: | 2,070000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rohrwerkzeuge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, facom eckrohrzange, armaturenzange, eckrohrzange 450mm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,78* | € 85,92* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,20* | € 85,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,45* | € 103,40* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,34* | € 109,84* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 89,67* | € 111,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|