| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085051 Herst.-Nr.: 1261H.45SR EAN/GTIN: 3148518673921 |
| |
|
| | |
| Facom 1261H.45SR Faeustel funkenfrei Schlagflaeche 29 mm Fäustel funkenfrei Hickory-Stiel Schlagfläche ca. 29 x 29 mm Produktstärken: Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM Stiele aus Holz, die jegliche Funkenbildung unterdrücken. Die Schlagflächen der Hämmer sind speziell ohne scharfe Kanten konstruiert, um jegliche Gefahr von Funkenflug zu verhindern Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1261H.45SR | Werksnummer: | 1261H.45SR | Gewicht netto Kg: | 0,596000 | Gewicht brutto Kg: | 0,596000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Funkefreie-Schlagwerkzeuge | Ausfuehrung: | funkenfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,50* | € 63,91* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,75* | € 64,18* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,39* | ab € 69,12* | € 80,28* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,06* | € 81,82* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 72,06* | € 85,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,39* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|