| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000084928 Herst.-Nr.: 113A.12SR EAN/GTIN: 3148518634984 |
| |
|
| | |
| Facom 113A.12SR Rollgabelschluessel funkenfrei 36mm Rollgabelschlüssel funkenfrei Spannweite max. 36 mm Produktstärken: Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 113A.12SR | Werksnummer: | 113A.12SR | Gewicht netto Kg: | 0,780000 | Gewicht brutto Kg: | 0,780000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Funkefreie-Schlüssel | Ausfuehrung: | funkenfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,10* | € 202,56* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,94* | € 203,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,59* | € 233,34* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,95* | € 241,37* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 219,65* | € 263,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|