| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000081015 Herst.-Nr.: P-21733 EAN/GTIN: 0088381948838 |
| |
|
| | |
| Makita KLETT-SCHWAMM BLAU 150x50mm P-21733 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | P-21733 | Werksnummer: | P-21733 | Gewicht netto Kg: | 0,056000 | Länge brutto mm: | 285,00 | Breite brutto mm: | 220,00 | Höhe brutto mm: | 60,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,056000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | Klett-Schwamm Blau 150x50mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,40* | € 19,73* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,90* | € 19,86* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,96* | € 21,35* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,82* | € 22,51* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,60* | € 22,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|