Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferschein / Rechnung 8970 Versandtasche 225 x 122 mm 1000 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Lieferschein / Rechnung 8970 Versandtasche 225 x 122 mm 1000 Stück
Lieferschein / Rechnung 8970 Versandtasche 225 x 122 mm 1000 Stück
Lieferschein / Rechnung 8970 Versandtasche 225 x 122 mm 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1955-2000067640
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     8970
EAN/GTIN:
     4025888230970
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche

LIEFERSCHEIN/RECHNUNG VERSANDTASCHE

Format: DIN-lang
Innenmaß: 225 x 122 mm
Außenmaß: 235 x 132 mm
Farbe: rot
Blendfreie Folie, geeignet für das Arbeiten mit Barcodescannern
Gemäß Verpackungsverordnung 94/62/EG geprüft
selbstklebend
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8970
Werksnummer:
8970
Gewicht netto Kg:
4,150000
Gewicht brutto Kg:
4,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0013-8970
Material:
BOX à 1000 STÜCK
Produktart:
Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 41,27*
€ 49,11
pro Box
ab 2 Boxen
€ 40,64*
€ 48,36
pro Box
ab 5 Boxen
€ 38,78*
€ 46,15
pro Box
ab 10 Boxen
€ 37,80*
€ 44,98
pro Box
ab 20 Boxen
€ 36,04*
€ 42,89
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 30,21*
€ 35,95
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.