Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, WLL 2000 kg, Grün 2-Lagig, 60mm breit, SF 7 5 Länge: 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband, WLL 2000 kg, Grün 2-Lagig, 60mm breit, SF 7 5 Länge: 5 m
Hebeband, WLL 2000 kg, Grün 2-Lagig, 60mm breit, SF 7 5 Länge: 5 m
Hebeband, WLL 2000 kg, Grün 2-Lagig, 60mm breit, SF 7 5 Länge: 5 m
Artikel-Nr.:
     1955-2000067550
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84542_5 M
EAN/GTIN:
     4025888224825
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband

HEBEBAND

WLL 2000 KG
GRÜN 2-LAGIG
60MM BREIT
SF 7 1
Länge: 5 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84542_5 M
Werksnummer:
84542-5M
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
5 METER
Material:
2-LAGIG, 60MM BREIT, SF 7 1 TECTOR®
Produktart:
Hebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.