Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, WLL 1000 kg, Violett 2-Lagig, 30mm breit, SF 7 4 Länge: 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband, WLL 1000 kg, Violett 2-Lagig, 30mm breit, SF 7 4 Länge: 4 m
Hebeband, WLL 1000 kg, Violett 2-Lagig, 30mm breit, SF 7 4 Länge: 4 m
Hebeband, WLL 1000 kg, Violett 2-Lagig, 30mm breit, SF 7 4 Länge: 4 m
Artikel-Nr.:
     1955-2000067545
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84540_4 M
EAN/GTIN:
     4025888219852
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband

HEBEBAND

WLL 1000 KG
VIOLETT 2-LAGIG
30MM BREIT
SF 7 1
Länge: 4 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84540_4 M
Werksnummer:
84540-4M
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 METER
Material:
2-LAGIG, 30MM BREIT, SF 7 1 TECTOR®
Produktart:
Hebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.