Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEBEBAND WLL 1000 kg, Violett 2-Lagig, 30mm breit, SF 7 1 Länge: 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEBEBAND WLL 1000 kg, Violett 2-Lagig, 30mm breit, SF 7 1 Länge: 1 m
HEBEBAND WLL 1000 kg, Violett 2-Lagig, 30mm breit, SF 7 1 Länge: 1 m
HEBEBAND WLL 1000 kg, Violett 2-Lagig, 30mm breit, SF 7 1 Länge: 1 m
Artikel-Nr.:
     1955-2000067542
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84540_1 M
EAN/GTIN:
     4025888243567
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband

HEBEBAND

WLL 1000 KG
VIOLETT 2-LAGIG
30MM BREIT
SF 7 1
Länge: 1 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84540_1 M
Werksnummer:
84540-1M
Gewicht netto Kg:
0,721000
Gewicht brutto Kg:
0,721000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 METER
Material:
2-LAGIG, 30MM BREIT, SF 7 1 TECTOR®
Produktart:
Hebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.