Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZURRGURT, Ratschen-, 2-teilig, Spitzhaken, 35mm x 4m, DIN EN 12195-2, LC 1000daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZURRGURT, Ratschen-, 2-teilig, Spitzhaken, 35mm x 4m, DIN EN 12195-2, LC 1000daN
ZURRGURT, Ratschen-, 2-teilig, Spitzhaken, 35mm x 4m, DIN EN 12195-2, LC 1000daN
ZURRGURT, Ratschen-, 2-teilig, Spitzhaken, 35mm x 4m, DIN EN 12195-2, LC 1000daN
Artikel-Nr.:
     1955-2000067500
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84508_4 M
EAN/GTIN:
     4025888239515
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

ZURRGURT

Norm: DIN EN 12 195-2
Material: Polyester
Abmessung: 35 mm x 4 m
Zugkraft direkt LC (da N): 1000
Zugkraft Umreifung LC (da N): -
STF (da N): 200
Ausführung: 2 - teilig mit Spitzhaken
Farbe: Orange
Verschluß: Ratschen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84508_4 M
Werksnummer:
84508-4M
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 METER
Material:
35MM, LC 1000 daN, FARBE ORANGE TECTOR
Produktart:
Zurrgurt
Ausfuehrung:
Promat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.