Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBANDKASTEN, Erste-Hilfe, speziell für Baustellen geeignet, DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERBANDKASTEN, Erste-Hilfe, speziell für Baustellen geeignet, DIN 13157
VERBANDKASTEN, Erste-Hilfe, speziell für Baustellen geeignet, DIN 13157
VERBANDKASTEN, Erste-Hilfe, speziell für Baustellen geeignet, DIN 13157
Artikel-Nr.:
     1955-2000067453
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     81760
EAN/GTIN:
     4025888161519
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle

VERBANDKASTEN, Erste-Hilfe, speziell für Baustellen geeignet

Norm: DIN 13157
Maße: 40 x 30 x 15 cm
schlagfester, staubdichter ABS-Behälter in Signalrot
flexible Inneneinteilung
verstärkter Tragegriff
Wandhalterung
Füllung nach DIN Norm 13157 inkl. z.B. Verbandpäckchen, Pflastersortiment, elastische Binden, Dreiecktuch und Rettungsdecke
ideal für: Hoch-und Tiefbau, Straßenbau, Abriss- und Sanierungsbetriebe, Garten- und Landschaftsbau
Erweiterungsset BAUSTELLE enthält z.B. Brandwundenverband, Pflastermehrverbrauchsset, etc.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
81760
Werksnummer:
81760
Gewicht netto Kg:
1,710000
Gewicht brutto Kg:
1,710000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0013-81760
Material:
BASISINHALT NACH DIN 13157
Produktart:
Verbandkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.