Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WARNFAHNE, 50 x 50 cm Weiß/Orange/Weiß, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WARNFAHNE, 50 x 50 cm Weiß/Orange/Weiß, Polyester
WARNFAHNE, 50 x 50 cm Weiß/Orange/Weiß, Polyester
WARNFAHNE, 50 x 50 cm Weiß/Orange/Weiß, Polyester
Artikel-Nr.:
     1955-2000067446
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     8130
EAN/GTIN:
     4025888001075
Suchbegriffe:
Baustellen-Markierfahne
Markierfahnen für Baustellen
Markierfähnchen für Baustellen
Markierungsfahnen für Baustellen

WARNFAHNE

Material: Polyester
Farbe: Weiß/Orange/Weiß
Größe: 50 x 50 cm
Länge (Stab): 80 cm
Durchmesser: 20 mm
einzeln im Polybeutel verpackt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8130
Werksnummer:
8130
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,210000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Material:
WEISS / ORANGE / WEISS
Produktart:
Warnfahne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 3,37*
€ 5,22*
1
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 5,34*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 10,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.