Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellen-Absperrband, Rot/Weiss, 81101 500 m 75mm breit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Baustellen-Absperrband, Rot/Weiss, 81101 500 m 75mm breit
Baustellen-Absperrband, Rot/Weiss, 81101 500 m 75mm breit
Baustellen-Absperrband, Rot/Weiss, 81101 500 m 75mm breit
Artikel-Nr.:
     1955-2000067441
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     81101_500 M
EAN/GTIN:
     4025888231625
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband 75 mm x 500 m
absperrband

BAUSTELLEN-ABSPERRBAND

ROT/WEISS
Breite: 75 mm
Länge: 500 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
81101_500 M
Werksnummer:
81101-500
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot weiss
Groesse:
500 Meter
Material:
ROT / WEISS
Produktart:
Baustellen-Absperrband
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,81*
€ 11,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.