Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELHAHN, Messing, vernickelt, beids. Innengewinde, Druckst. PN 25 bar, 3/8"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KUGELHAHN, Messing, vernickelt, beids. Innengewinde, Druckst. PN 25 bar, 3/8"
KUGELHAHN, Messing, vernickelt, beids. Innengewinde, Druckst. PN 25 bar, 3/8"
KUGELHAHN, Messing, vernickelt, beids. Innengewinde, Druckst. PN 25 bar, 3/8"
Artikel-Nr.:
     1955-2000067351
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     7177_010
EAN/GTIN:
     4025888002676
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn

KUGELHAHN

Material: MS - vernickelt
voller Durchgang
Druckstufe: PN 25 bar
beidseitig Innengewinde
Größe: 3/8 Zoll
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7177_010
Werksnummer:
7177-10
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3/8'
Produktart:
Kugelhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,52*
€ 29,1788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,80*
€ 25,942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.