Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C / D - ÜBERGANGSSTÜCK, Leichtmetall 7030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C / D - ÜBERGANGSSTÜCK, Leichtmetall 7030
C / D - ÜBERGANGSSTÜCK, Leichtmetall 7030
C / D - ÜBERGANGSSTÜCK, Leichtmetall 7030
Artikel-Nr.:
     1955-2000067294
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     7030
EAN/GTIN:
     4025888221497
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück alu
übergangsstück

C / D - ÜBERGANGSSTÜCK

Material: Leichtmetall
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7030
Werksnummer:
7030
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0117-7030
Produktart:
Übergangsstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.