Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 3" (77 mm)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 3" (77 mm)
PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 3" (77 mm)
PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 3" (77 mm)
Artikel-Nr.:
     1955-2000067251
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     6820_75 C
EAN/GTIN:
     4025888015997
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch 50m
bauschlauch

PVC - Flachschlauch

verstärkter, flacher PVC Schlauch
Material: PVC
Farbe: Blau
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C
Betriebsdruck: 5,5 bar
Innen-Ø: 3 Zoll (77 mm)
Rollenlänge 50 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6820_75 C
Werksnummer:
6820-75
Profil:
75 C
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,210000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
3'- 77 mm
Material:
BLAU, 50 METER
Produktart:
Flachschlauch
Weitere Suchbegriffe: feldtmann flachschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,4244* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,45*
€ 108,8255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,91*
€ 105,8029
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,43*
€ 102,8517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,17*
€ 102,5423
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,22*
€ 84,7518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.