Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 2" (52 mm)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 2" (52 mm)
PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 2" (52 mm)
PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 2" (52 mm)
Artikel-Nr.:
     1955-2000067249
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     6820_52 C
EAN/GTIN:
     4025888015973
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch 50m
bauschlauch

PVC - Flachschlauch

verstärkter, flacher PVC Schlauch
Material: PVC
Farbe: Blau
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C
Betriebsdruck: 2,5 bar
Innen-Ø: 2 Zoll (52 mm)
Rollenlänge 50 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6820_52 C
Werksnummer:
6820-52
Profil:
52 C
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,210000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
2'- 52 mm
Material:
BLAU, 50 METER
Produktart:
Flachschlauch
Weitere Suchbegriffe: feldtmann flachschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,8236* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,22*
€ 64,5218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,63*
€ 62,6297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,00*
€ 60,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,64*
€ 59,0716
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,46*
€ 58,8574
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,18*
€ 49,0042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.