Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 1 1/2" (38 mm)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 1 1/2" (38 mm)
PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 1 1/2" (38 mm)
PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 1 1/2" (38 mm)
Artikel-Nr.:
     1955-2000067248
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     6820_38 C
EAN/GTIN:
     4025888015966
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch 50m
bauschlauch

PVC - Flachschlauch

verstärkter, flacher PVC Schlauch
Material: PVC
Farbe: Blau
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C
Betriebsdruck: 4,0 bar
Innen-Ø: 1 1/2 Zoll (38 mm)
Rollenlänge 50 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6820_38 C
Werksnummer:
6820-38
Profil:
38 C
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,210000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
1 1/2'- 40 mm
Material:
BLAU, 50 METER
Produktart:
Flachschlauch
Weitere Suchbegriffe: feldtmann flachschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,65* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,76*
€ 50,8844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,59*
€ 48,3021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,34*
€ 46,8146
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,00*
€ 46,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,50*
€ 38,675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.