Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P3 Faltmaske TECTOR 4206 EN 149 2001, mit Ausatmungsventil


Menge:  Packung  
Produktinformationen
P3 Faltmaske TECTOR 4206 EN 149 2001, mit Ausatmungsventil
P3 Faltmaske TECTOR 4206 EN 149 2001, mit Ausatmungsventil
P3 Faltmaske TECTOR 4206 EN 149 2001, mit Ausatmungsventil
Artikel-Nr.:
     1955-2000067108
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     4206
EAN/GTIN:
     4025888144192
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung

P3 FALTMASKE TECTOR

Norm: EN 149:2001 + A1:2009
mit Ausatmungsventil
justierbarer Nasenbügel für bessere Passform
geringer Ausatemwiderstand für hohen Tragekomfort
hygienisch einzeln verpackt, leicht zu verstauen
Maße gefaltet: 15 x 15 cm
schützt bis zum 30-fachen des MAK-Wertes
Schutzstufe FF P3
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4206
Werksnummer:
4206
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0101-4206
Material:
EN 149 2001, MIT AUSATMUNGSVENTIL
Produktart:
Atemschutzmaske
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4800
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 3,22*
Lager 1955
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,37004*
€ 15,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,34*
€ 30,51*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,28004*
€ 15,80325
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,26004*
€ 14,58945
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,74008*
€ 13,9707
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 11,24004*
€ 13,37565
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 10,37004*
€ 12,34035
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,86417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
verpackung24
2754
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.